ビニルキャブタイヤ長円形コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11130113 品番 VCT-FK0.75SQX2Cクロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐水性、可とう性、加工性に優れています。

全長(m)100 導体公称断面積(mm2)0.75 導体外径(Φmm)1.1 クロ 用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.6 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)30/0.18 標準質量(kg/km)45 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)4.3×6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする