ビニルコード(単心)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11130174 品番 VSF0.5SQ黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200 導体公称断面積(mm2)0.5 導体外径(Φmm)0.9 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、〈PS〉E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7以下 導体構成(本/mm)20/0.18 標準質量(kg/km)11 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130332
2019-09-17
用途:
配線作業

度重なる納期の延期で、まだ使えていませんが、従来から使っている商品ですので、特に気にはしていません。余裕をもって注文してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする