付属品USB-C-USB-Aケーブル×1、マニュアル/保証書仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)質量(g)送信機:35、受信機46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A対応OSiPadOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hzインターフェイス送信:USB-C(DisplayportAlt対応)、受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)