SPCASTPOCKET-H1-4KR1 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン 11130388

SPCASTPOCKET-H1-4KR1 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン 11130388
SPCASTPOCKET-H1-4KR1 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン 11130388
SPCASTPOCKET-H1-4KR1 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン 11130388

【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組インターフェイス送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)注文コード11130388品番SPCASTPOCKET-H1-4KR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品USB-C-USB-Aケーブル×2、マニュアル/保証書仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)質量(g)送信機46、受信機46電源送受信機DC5V1A対応OSOSに依存しない機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hzインターフェイス送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする