ビニル平形コード VFF

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体公称断面積(mm2)0.5 注文コード11130567 品番VFF0.5SQ灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は導体公称断面積・線心数など29種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)100 導体公称断面積(mm2)0.5 導体外径(Φmm)0.9 規格JIS C 3306、<PS>E 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.7以下 導体構成(本/mm)20/0.18 標準質量(kg/km)22 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.5×5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
什器のLED照明の配線に使用
農・林・水産業

平形2芯で取り回しがよく、丸形ではないので隙間に通しやすい。この種の黒色の電線はあまり販売されておらず、最近は黒色のショーケースが主流になりつつあるので、目立たない黒色電線は重宝しています。

2025-08-15
用途:
配線
製造業

とても使いやすいです。
発送も早いので助かります。
値段も安いので魅力的です

対象商品:
11130576
2023-08-11
用途:
一般家庭オーディオAC電源ケーブルとして利用。
農・林・水産業

国産の大阪工場で製造されたものです。
海外品と比較して銅の純度が一律なので、オーディオ機材のAC電源ケーブルに使用してます。
音質等が非常に透明感があり、綺麗な音楽再生をしてくれてます。
オーディオマニアの方に是非お勧めいたします。

3人が参考にしています
対象商品:
74108362
2023-09-09
用途:
配線

特に問題は無かったです
もう少し値段が安ければ最高です

対象商品:
11130664
2022-12-08
用途:
現場施工時
建設業・工事業

商品レベルも高く金額的にも安価なので何度か購入しておりますが、使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11130682
2021-09-23
用途:
看板
東方株式会社 様 (製造業)

very good very good very good very good very good very good

対象商品:
11130603
2021-02-22
用途:
電気の配線 スイッチ入れてが多い

少し細めのケーブルが入用なので 50芯よりこちらを使うことが多いです。いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74108414
2020-02-06
用途:
テーブルタップの製作
高岡市立中田中学校 様 (教育・研究機関)

日本企業の製品で、安心して利用できます。仕様も公開されていて、使用条件の学習にも利用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする