※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

301 プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50 住電機器システム 11130822 301 プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50 住電機器システム 11130822

プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12組) 適合電線(mm2)8、14 注文コード11130822 品番301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合電線など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様屋内型 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法D(mm)40 寸法E(mm)320 寸法F(mm)470 寸法G(mm)11 寸法H(mm)20 寸法J(mm)16 適合電線(mm2)8、14 用途3300V3心CVケーブル用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする