※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住電機器システム
住電機器システムの ケーブル収納・配線
住電機器システムの 電線保護
住電機器システムの 電線保護その他関連用品
プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(12組)
適合電線(mm
2
)
22、38
注文コード
11130831
品番
302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
適合電線
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内型
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
320
寸法F(mm)
480
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
16
適合電線(mm
2
)
22、38
用途
3300V3心CVケーブル用