曜日別特売
エフコテープ1号 エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業) 11130926

エフコテープ1号 エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業) 11130926
エフコテープ1号 エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業) 11130926
エフコテープ1号 エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業) 11130926

エフコテープ1号(絶縁性充填材)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード11130926品番エフコテープ1号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。
エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。
指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。

用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1基材ブチルゴム系主な用途電気絶縁用種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本テープは充填用絶縁材料です。必ず、エフコテープ2号を上に巻いてください。
エフコテープ2号で必要な絶縁性能を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11130926
2019-12-07
用途: 配線工事
みやこ温泉

電線防水作業にはなくてはならないプチルゴムテープ、エフコテープ無くては作業始まりませんね

1が参考にしています
対象商品 : 11130926
2019-11-11
用途: 機械修理
サービス業

いつも重宝しています。メーカー製なので安心して使えます。

対象商品 : 11130926
2018-12-28
用途: 制御線接続時の防水処理

防水形ピン端子は高いし専用の圧着工具が必要なので、リングスリーブやCE-1,CE-2で圧着後の防水処理に使用します。細い線が多いので2号では使い難いので1号を巻いた後、ビニテを巻いてます。パテみたいに使えるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 11130926
2017-12-12
用途: 電気工事
株式会社エムテック

信頼できる商品で、確かな物です。値段も安く助かっています

対象商品 : 11130926
2016-08-12
用途: 電線結線箇所の防水処理等
株式会社本多製作所サービス業

近所のホームセンターにはエフコテープ2号しか置いておらず、以前から1号を探していました。これです!これが欲しかったんす!

3が参考にしています
対象商品 : 11130926
2016-06-10
用途: 電線の防水絶縁に
農・林・水産業

昔から使っていて、何の問題もないです。柔らかく良く伸びるので、かなり複雑な形にもよく巻き付いてくれます。上にビニテーを巻いたり、巻かなかったりしていますが、巻いたほうがいいですね。

対象商品 : 11130926
2015-03-13
用途: 電線分岐部の防水
加藤電機

信頼性の高い商品だと思います。できれば気温の低い冬季でも硬くならない種類もあるとありがたいです。また細い配線用に半分くらいの幅と厚さのものがあればそちらを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11130926
2017-09-15
用途: 同軸ケーブル防水処理
サービス業

屋外の同軸コネクタ-接続部の防水処理にみっちゃくが半端ない!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする