アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11130935 品番アサヒNテープ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤ブチルゴム 主な用途電気絶縁用 種類自己融着 用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。 仕様セパレーターなし 伸度(%)400 引張強度(N/25mm)15.9 引張強度(N/19mm:参考値)12.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130935
2023-11-07
用途:
製品の保護

特に問題無し。あえて言うならテープ台から引っ張るときに伸びます。その伸びの収縮戻りが結構時間かかります。正確な長さに切りたい場合、要注意です。

対象商品:
11130935
2023-04-06
用途:
電気機会のメンテナンス
製造業

幅も使い易く、電気機械のメンテナンスに役立ちました。これからも常備したいと思います。

対象商品:
11130935
2021-06-07
用途:
共聴工事。
その他業種

何時と違うメーカー注文しました、長さ幅厚み丁度いいです、ま使い分け致します

対象商品:
11130935
2021-11-29
用途:
イルミネーション接続部の防水作業

サラッとしているところが気に入っています。もう少し安いと助かるのですが・・・

対象商品:
11130935
2020-12-15
用途:
絶縁
黒川農機サービス 様

配線の絶縁、防水保護に使用しています。他の商品を使った事がないので分かりませんが、よく伸び使いやすいです。時間が経つとゴムのようになります。

対象商品:
11130935
2020-07-09
用途:
電気部品、他修理用

絶縁以外にも、排水管の水漏れ補修などいろんな用途があり大変便利。

対象商品:
11130935
2016-06-07
用途:
空調計装工事における結線作業  水処理施設の配線作業
太陽電気株式会社 様 (建設業・工事業)

全く同じ商品を 電材取扱いの仕入れ先で買うと かなり高いため
ここで購入しています。

対象商品:
11130935
2016-09-29
用途:
アンテナ給電点と同軸ケーブル接続部分の防水処理

特に他社の製品と比較しても問題ない製品に思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする