住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ピン
偏芯軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11130944
品番
P221US
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
適合ホルダ
ETGNR1212
ETGNL1212
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
4
寸法d(Φmm)
2.11
寸法l(mm)
3.3
全長L(mm)
18
用途
SEC-30 型バイト用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります