ボードヤスリデュアル

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×60×25 注文コード11131057 品番TBY-D270
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は本体寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。

本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×60×25 適合板厚(mm)21まで(荒目部) 用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。 仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時) トラスコ品番353-6408 質量(g)200 適合材石膏ボード・ケイカル板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11131057
2020-05-17
用途:
リフォーム時に石膏ボードのサイズ調整を行うため
合同会社ぐらっどすとん 様 (不動産業)

両方向で削れるのは大変パワフルでいいです。(労力削減です)縦に長いため、平行を取りながら真っ直ぐ削れるので重宝しております。削り粉が内部にためれるという機能は、私はあまり感じられませんでした。削り面を地面に向ければその機能は発揮される思います。

対象商品:
11131057
2017-10-12
用途:
PBの面取り等
建設業・工事業

粗い面での切削粉は中に貯めることが出来て便利ですが、もう一方の細かい面も粉を貯められると更に便利だと思います。PBの粉は床面が粉だらけになるので、とても神経使います。

対象商品:
11131041
2015-12-14
用途:
ボード加工

荒目のキワキワまで目があると良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする