OPPO A3 5G フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11131280 品番PM-O242FLFPRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護する衝撃吸収、高透明、指紋防止タイプのフルカバーフィルムです。

用途
端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護するフルカバーフィルムです。
画面の隅から隅までしっかり保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない全面クリアタイプを採用し、端末のデザインを隠さず、画面を美しく守ります。
画面の鮮やかさが映える、つやのある高透明タイプです。
保護フィルムを貼った画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラが付属しています。
※本製品を貼り付ける際は、本体機器の保護フィルム(試供品)を剥がしてからご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種OPPO A3 5G 特性フィルム 高透明 衝撃吸収 全面保護 指紋防止 固定シール付 気泡防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする