スマホポーチ ショルダーポーチ お財布機能付き 斜めがけ ポシェット ソフトレザー ファスナー開閉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11131797 品番 P-MAP07BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

これ1つでお出かけが楽に!スマートフォンや小物だけでなく、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できる、お財布機能付きのショルダーポーチです。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

用途
スマートフォンやお財布、手帳などの小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。
スリムながら収納力抜群。用途に合わせて収納できる仕切り付きセパレートポケットは、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できます。
肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。
シーンに合わせて選べる2種類のスマホポケット。しっかり収納できるマグネットフラップ付きポケットと、出し入れしやすいスリットポケットが付いています。
スマホポケットの裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。
差し込み式のお札入れと口の広い小銭ポーチにより、お札や小銭をスムーズに出し入れできます。
3枚のカードが収納できるカードポケットが付いています。
ICカードポケットがポーチの背面にあるため、カードを取り出さずに使用できます。
※カードが重なっている場合やスマートフォンを入れている状態では、反応しないことがあります。
ショルダーストラップは肩が痛くなりにくい幅20mm。調節金具でお好みの長さにできます。
両側にあるリングの金具には、キーチャームやハンドジェルなどをさげられます。
柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、お仕事や普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル ダスティブルー 質量(g)約270 対応機種6.9インチまでのスマートフォン ストラップ長(mm)約680〜1300 ※フックを含まず 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考:約200×約26×約125(メイン収納部)、参考:約90×約12×約210(マグネットフラップ付きポケット) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約230×約47×約150 特性お財布一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする