外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 【筐体】ブラック 注文コード11131910 品番LBD-PWC6U3CVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。

用途
USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。
Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。
厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。
筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。
USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。
万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要
※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)
ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。
底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。
幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。
背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。
長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。
※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。
macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。
※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。
※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。
※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。
USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。
※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。
動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。
ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。
※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。
動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。
データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。
※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。
※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。 対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 【筐体】ブラック 質量(g)230(本体のみ) 備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く) 対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit) コネクタ形状USB Micro-B 対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) 保証期間1年間 対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速 読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速 入力電圧DC+5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする