13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ペンスタンド機能付 ローアングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11132041 品番TB-A24XDPLC2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フラップを折り曲げて本体装着部を支えることでドローイングに最適なアングルにでき、快適にApple Pencilの使用ができる13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。Apple Pencilをケース内部に収納可能です。

用途
ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。
回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする