ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 水平器・水準器・墨出器
ハイビスカス(ランドアート)の 測量用三脚
プリズム三脚ライト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
11132610
品番
PTL-125A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途
DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。
付属品
収納袋
全長(mm)
1250
質量(g)
1350
径(Φmm)
はさみ最大:50
全幅(mm)
790