ニシキ工業
ニシキ工業の 椅子
ニシキ工業の ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11132795
品番
MJN-15B-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
張地は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。
脚部はお洒落なクロームメッキで、ガタツキを防止するアジャスターが付いています。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
幅(mm)
1500
色
ミルキーホワイト
高さ(mm)
385
奥行(mm)
610
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960