SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手作業ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の コンデンサーブラシ
W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11132861
品番
CD-221
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナイロン母材に砥粒を20〜30%混入させています
外径(Φmm)
10
種別
電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ
軸径(Φmm)
6
粒度
#320
全長(mm)
150
タイプ
フレキタイプ
軸長(mm)
100
材質(ブラシ部)
ネオグリット(6NY)
植付(mm)
50
フレキ長(mm)
30
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。