※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ
クイックステンレスホイールブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11132965
品番
BWS-65
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.30
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
種別
クイックブラシ
材質
ステンレス
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
ステンレス線(SUS304)
金具径(Φmm)
32
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。