W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11133062 品番 CD-101
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)110 外径(Φmm)10 植付(mm)50 軸径(Φmm)6 軸長(mm)60 種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11133096
2023-05-11
用途:
パイプのレーザー加工後のノロ取り
株式会社光製作所 様

ブラシの強度が程よく強くリピートでいつも愛用しています。

対象商品:
11133062
2019-07-15
用途:
加工穴の異物除去

電動ドリルでΦ9.3〜9.5の加工穴の異物除去に使っています。いろいろ試しましたが、市場ではこれがベストのブラシです。できるだけ先端ぎりぎりまでワイヤーを入れていただければなお良しですが、概ね満足しています。

対象商品:
11133087
2018-08-26
用途:
熱交チューブの清掃
トータルサービス 様 (製造業)

捻じってある 心材が ちょっと 柔らかいような感じがする
でも  値段からすれば十分かな

対象商品:
11133105
2017-03-24
用途:
錆取り

思っていたほど、錆が取れず、残念でした。また、使用するか考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする