CD-104 W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 11133096

W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)19
内容量1個注文コード11133096品番CD-104
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)110外径(Φmm)19植付(mm)50軸径(Φmm)6軸長(mm)60種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11133096
2023-05-11
用途: パイプのレーザー加工後のノロ取り
株式会社光製作所

ブラシの強度が程よく強くリピートでいつも愛用しています。

対象商品 : 11133062
2019-07-15
用途: 加工穴の異物除去

電動ドリルでΦ9.3~9.5の加工穴の異物除去に使っています。いろいろ試しましたが、市場ではこれがベストのブラシです。できるだけ先端ぎりぎりまでワイヤーを入れていただければなお良しですが、概ね満足しています。

対象商品 : 11133087
2018-08-26
用途: 熱交チューブの清掃
トータルサービス製造業

捻じってある 心材が ちょっと 柔らかいような感じがする
でも  値段からすれば十分かな

対象商品 : 11133105
2017-03-24
用途: 錆取り

思っていたほど、錆が取れず、残念でした。また、使用するか考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする