SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 手作業ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の コンデンサーブラシ
W巻 真鍮コンデンサーブラシ(BS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11133123
品番
CD-112
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
110
外径(Φmm)
13
植付(mm)
50
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
60
種別
電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮(BS)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。