H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの ロータリーバー
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
注文コード
11133412
品番
FF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
細かい削りできれいな仕上がり
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
外径(Φmm)
6
材質
高級炭素工具鋼
用途
木工・軽金属の仕上げに。
仕様
ヤスリ目
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
木工・軽金属
注意
※熱処理済みの素材には不向きです。