付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000
材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT
寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146
質量(kg)約1.8(±50g)
色ブラック
電源USBバスパワー
接続方式有線
対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA
キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.2
インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)
ケース構造:ガスケットマウント