精密ピンヌキツール(ネジキーパー)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ0.9 注文コード11133717 品番#70-P09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は先端サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。
先端長さの調節が可能です。

種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き 先端サイズ0.9 材質(グリップ)真鍮 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11133692
2024-02-26
用途:
バンドのピン外し時
卸売・小売業

持ち手をクルクル回すことで、先端の長さが簡単に調節でます。
値段も手ごろで良かったです。

対象商品:
11133692
2015-02-25
用途:
腕時計のバンド調整

先の固さが丁度良い。また、長さが調整できるので安定感が増す。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする