KG200K スーパースリムグラインダー BLACK&DECKER 11133744

スーパースリムグラインダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11133744 品番KG200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高い耐久性で仕事でも使えるハイパフォーマンスモデル!
スリムグリップと人間工学に基づいたより使い易いデザイン!
競争力のある価格+B&Dオリジナルツールボックス

電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 付属品研磨砥石、サイドハンドル、スパナレンチ、キットボックス トラスコ品番497-6592 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])11000 本体質量(kg)1.4 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 握り径(Φmm)57 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)270×70×38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11133744 KG200K 62793447 G650-JP 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11133744
2016-12-21
用途:
溶接の仕上げ

値段のわりにはそこそこの耐久性もありよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする