ダイヤモンドシャープナー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11133814 品番 #200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生!
鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
曲線や小さな刃物も楽々研げる!

全長(mm)215 幅(mm)15 粒度200 目の粗さ中目 仕様半丸ヤスリ アズワン品番64-5131-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11133832
2013-02-19
用途:
超硬バイトの仕上げ等

#300/#600のタイプで、側面の粗さが不明でしたが左右共に#300でした。
番手の印字が薄くてすぐ消えてしまいそうなので刻印などにしてほしいです。
耐久性がもう少しほしいが、安いのでそれなりかと思います。
使い勝手は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする