エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの タッチペン
iPadOS専用充電式タッチペン(バリューモデル)WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11133827
品番
MDS-TPAP03WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
iPadに最適化した充電式タッチペン。お求めやすいバリューモデル。
適合機種
iPad 10.9"(第10世代)、iPad 10.2"(第9・8・7・6世代)、iPad Pro(M4)13"、iPad Pro(M4)11"、iPad Pro 12.9"(第6・5・4・3世代)、iPad Pro 11"(第4・3・2世代)、iPad Air(M2)13"、iPad Air(M2)11"、iPad Air (第5・4・3世代)、iPad mini(第6・5世代)
色
ホワイト
先端径(Φmm)
1.5
商品タイプ
本体