使用イメージ ※画像はイメージです ※本品以外は別売です

L-NPS-C Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー Lazos 11134019 L-NPS-C Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー Lazos 11134019 L-NPS-C Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー Lazos 11134019

Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11134019 品番L-NPS-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・RGBライトで7種類の点灯効果を実現
・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様
・17インチのまでのパソコンに対応
・最大25dbの超静音※
※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。
・角度は5段階に調整可能
・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能

付属品USBケーブル(A to A) 仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX) 材質(本体)金属メッシュ 定格電圧(V)DC5 本体寸法(mm)約461×294×52 定格電流(A)800+-10% 本体質量(kg)約1.21 定格出力(W)4+-10% 騒音値(dB)23-25 ファン2個 約125×125×15mm
注意
※本製品を使用したことによる、直接もしくは間接的に生じた障害、破損についてメーカーは一切の責任を負いません。
※高温の場所や火のそばでの使用、放置はしないでください。
※お買い上げ時の領収書を保証書のかわりとさせていただきますので大切に保管してください。
※領収書や販売店および購入店が記載されている証明書等がない場合や、正常な使用状態で不具合が生じた故障以外に関しましては保証対象外とさせていただきます。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※本製品のサイズ、重量はすべて実測ですので、個体により多少の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする