使用イメージ ※画像はイメージです

L-MSG6-B Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン Lazos 11134037 L-MSG6-B Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン Lazos 11134037 L-MSG6-B Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン Lazos 11134037 L-MSG6-B Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン Lazos 11134037 L-MSG6-B Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン Lazos 11134037

Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11134037 品番L-MSG6-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能
・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応
・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能

仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式 ブラック 材質(本体)ABS ケーブル長(m)約1.6 本体寸法(mm)約130×72×35 本体質量(g)(約)131±5 対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど 接続方式有線 分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整) 対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど インターフェースUSB(A)オス ボタン数6ボタン 読取方式光学式
注意
※通常のマウスとして使用する場合、WindowsやMAC OSに対応可能です。
※マクロ機能等の設定は、メーカーサイトより専用ソフトウェアをダウンロードしてご利用ください。
※専用ソフトウェアはWindowsシステムのみ使用可能です。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※高温の場所や火のそばでの充電・使用・放置しないでください。
※幼児の手が届く場所には置かないでください。
※本機を使用したことによるパソコンなどの各機種のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いません。あらかじめご了承ください。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする