講演台

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11134335 品番 BL1-094C-W
参考基準価格(税別)¥136,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

キャスター付の講演台で移動がしやすいです。手前側はダブルロックキャスターとなっており、車輪の回転と旋回部(軸)の回転をロックし、安定した状態で使用できます。また、コードホールがついているので、マイクやノートパソコンのケーブルをスマートに処理できます。

仕様Φ60mmウレタン双輪キャスター4個付(2個ダブルロックキャスター)、アジャスター付、天板・棚板・床板にコードホール付(各1個) 材質天板:木製・ポリエステル化粧板・25mm厚、本体・棚板:木製・ポリエステル化粧板 幅(mm)900 質量(kg)28 ホワイト 高さ(mm)1066 奥行(mm)450 天板高さH(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする