住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の CV・CVT
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11136334
品番
600VCVT14SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
4.4
全長(m)
10
色
黒
シース厚(mm)
1.5
より合わせ外径(Φmm)
約21
概算質量(kg/km)
585
規格
JIS C 3605
許容温度(℃)
(導体最高)90
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
86
周囲温度(℃)
40
絶縁体厚さ(mm)
1
識別
黒、白(自然色)、赤
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
14
導体構成(本/mm)
円形圧縮
用途
一般電力用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表