※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600VCVT38SQ 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11136352 600VCVT38SQ 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11136352

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11136352 品番 600VCVT38SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)7.3 全長(m)10 シース厚(mm)1.5 より合わせ外径(Φmm)約28 概算質量(kg/km)1350 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 許容電流(A)155 周囲温度(℃)40 絶縁体厚さ(mm)1.2 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)38 用途一般電力用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136325
2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

たいへんおもい。短い長さでもよかったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする