VVR3.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線 11136413 VVR3.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線 11136413

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)2 導体公称断面積(mm2)3.5 注文コード11136413 品番VVR3.5SQx2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・導体公称断面積・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

レングスマーク入り

規格
1.電気用品の技術上の基準を定める省令。
2.JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)。
3.JIS C 3102 電気用軟銅線。
4.JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2.4 全長(m)10 シース外径(Φmm)11.5 シース厚(mm)1.5 質量(kg)172/km 許容電流(A)(周囲温度40℃)25 種別より線 絶縁体外径(mm)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600(60℃) 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 用途600V以下の回路に。
注意
※「許容電流(A)」は、周囲温度40℃の条件下での値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136404
2016-07-07
用途:
電気工事士試験対策教材

すぐに届いて、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11136483
2014-09-13
用途:
一般家庭主幹

使用感はソフトで取り回しがよく。今回はCD菅に挿入しましたがあっさり通って作業は10分で終了。
安いのでまた買わせていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
11136422
2013-05-02
用途:
エコキュート配線
その他業種

10mの長さが丁度良かった。年数が経たないと劣化等の問題はわかりませんが、今のところ値段も格安で良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする