600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 11136815 品番 VVF5.5SQx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)3 全長(m)50 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 仕上外径(Φmm)8.0×18.0 絶縁体厚さ(mm)1 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)5.5 導体構成(本/mm)7/1.0 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33 質量(kg)305/km 用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする