600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 注文コード11136867 品番VVF1.6mmx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は芯数・導体外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)125 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 許容電流(A)15 仕上外径(Φmm)6.2×13.0 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 絶縁抵抗(MΩ/km)最小50(20℃) 用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136833
2019-07-29
用途:
バラックの電源工事他
六本木電気管理事務所 様

一般的な電線なので、特に優れているとか、使いやすいとかは、他メーカーと変わりありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする