※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVF2.0mmx4C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11136921 VVF2.0mmx4C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11136921

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)4 導体外径(Φmm)2 注文コード11136921 品番VVF2.0mmx4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は芯数・導体外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

種類電力ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)2 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)245 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 許容電流(A)20 仕上外径(Φmm)6.6×17.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 識別黒、白(自然色)、赤、緑 適合規格<PS>E 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136833
2019-07-29
用途:
バラックの電源工事他
六本木電気管理事務所 様

一般的な電線なので、特に優れているとか、使いやすいとかは、他メーカーと変わりありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする