着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 導体外径(Φmm)0.65 注文コード11137217 品番FCPEV0.65mmx5P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は導体外径・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。

種類通信ケーブル 対数(P)5 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)10 シース厚(mm)1 概算質量(kg/km)62 材質(シールド)アルミ箔張付けプラスチック 仕上外径(Φmm)6.7 使用温度範囲(℃)-15〜+60 静電容量(nF/km)平均90以下(1kHz) 絶縁体厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137183
2024-11-08
用途:
ポンプ起動信号線
有限会社平井電設 様

アルミテープ巻きのノイズに強い信号線がこの価格で手に入り助かります。あとは耐久性に期待です。

対象商品:
11137314
2018-10-01
用途:
通信機器の結線に使用。
フジテック株式会社 様 (製造業)

商品には満足ですが、10mのみの販売でなく、15m、20mでの販売もしてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする