FCPEV0.65mmx7P 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 11137226

FCPEV0.65mmx7P 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 11137226
FCPEV0.65mmx7P 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線 11137226

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(10m)
対数(P)7
導体外径(Φmm)0.65
内容量1巻(10m)注文コード11137226品番FCPEV0.65mmx7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。

用途
構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
種類通信ケーブル対数(P)7導体外径(Φmm)0.65全長(m)10シース厚(mm)1概算質量(kg/km)78材質(シールド)アルミ箔張付けプラスチック仕上外径(Φmm)7.3使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均80以下(1kHz)絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137183
2024-11-08
用途: ポンプ起動信号線
有限会社平井電設

アルミテープ巻きのノイズに強い信号線がこの価格で手に入り助かります。あとは耐久性に期待です。

対象商品 : 11137314
2018-10-01
用途: 通信機器の結線に使用。
フジテック株式会社製造業

商品には満足ですが、10mのみの販売でなく、15m、20mでの販売もしてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする