着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 導体外径(Φmm)0.9 注文コード11137497 品番FCPEV-S0.9mmx3P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は導体外径・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。
静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。

種類通信ケーブル 対数(P)3 導体外径(Φmm)0.9 全長(m)10 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)84 材質(シールド)軟銅テープ 仕上外径(Φmm)7.7 使用温度範囲(℃)-15〜+60 種別軟銅テープ(しゃへい部) 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁体厚さ(mm)0.23 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC500 導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2以下 用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
※一部について、以下仕様となっております。
1.1Pは、ツイスト構造ではありません
2.SBは、ドレンワイヤはございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137515
2023-03-05
用途:
機械の修理作業
建設業・工事業

期待どおりで、問題なく配線に使用できて、満足できる状態です。

対象商品:
11137454
2019-07-11
用途:
コントロールケーブルにて使用
サービス業

4芯線のシールドケーブルですが白色二本と黄色と青色ですが白色二本は使いずらい
4本すべて違う色が普通と思いますが?
編線のシールド線をアース、白色二本をプラスにして使用しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11137472
2016-03-29
用途:
パワコンの同期配線

品揃えはよく、モノはしっかりしていて、問題ない。20mとか切り売りもあれば半端にならないが。

対象商品:
11137506
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする