※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛星放送受信用 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 絶縁体外径(mm)5 注文コード11137621 品番ドウジクS-5C-FBハイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は絶縁体外径など7種類から選べます 他の種類を見る

高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。
VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。

用途
衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。
HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
全長(m)100 仕様定在波比(90〜1800MHz):1.7以下 耐電圧1000V/1分間 テープ厚さ(mm)外部導体/0.01(両面アルミ箔張付けプラスチックテープ) 芯数5 静電容量56(1KHz)nF/km ケーブルS-5C-FB 絶縁体厚さ(mm)1.98 導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.95 シース色 絶縁体外径(mm)5 シース外径(Φmm)7.7±0.3 導体径(mm)1.05 波長短縮率(%)80 編組外部導体(すずめっき軟銅線)打数/24打、持数/4本、素線径/0.14mmまたは打数/16打、持数/6本、素線径/0.14mm 特性インピーダンス(Ω)75±3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137637
2010-02-20
用途:
共聴設備に

このケーブルに対応した接栓を販売されていないのが残念。レングスマーク付きだとありがたい。

MonotaROからの回答

このたびは貴重なご意見ありがとうございました
適合の接栓が当社に取扱いなく、ご不便お掛けしまして申し訳ございません
随時、取扱いを進めてまいります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする