3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137646 3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137646

75Ω充実型 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11137646 品番 3C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。

導体径(mm)
内部導体/0.5
外部導体/3.7
全長(m)100 用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 静電容量約67(nF/km) ケーブル3C-2V 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 素線数1 材質(導体)AC 特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137646
2015-10-16
用途:
防犯カメラの接続
株式会社 岡山県通信サービス 様

配管にも、スムーズに入りとても、工事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする