関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 通信ケーブル
関西通信電線の 同軸ケーブル
75Ω充実型 同軸ケーブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
シース色
白
注文コード
11137664
品番
5C-2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シース色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
導体径(mm)
内部導体/0.8
外部導体/5.4
全長(m)
100
用途
屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
静電容量
約67(nF/km)
ケーブル
5C-2V
概算質量(kg/km)
65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
35.9以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース色
白
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.2
素線数
1
材質(導体)
AC
特性インピーダンス(Ω)
75±3(Ω)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表