※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドウジクS-5C-FBハイ 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線 11137743 ドウジクS-5C-FBハイ 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線 11137743

衛星放送受信用 同軸ケーブル

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード11137743 品番ドウジクS-5C-FBハイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。

導体外径(Φmm)
外部導体/5.1(両面アルミテープ)、5.8(すずめっき軟銅線)
内部導体/1.05
全長(m)10 用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。 耐電圧AC1000V(1分間) ケーブルS-5C-FB ケーブル外径(Φmm)7.7 概算質量(kg/km)63 導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.95 シース色 絶縁体外径(mm)5 特性インピーダンス(Ω)75±3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
TV接続端子が設置されていない部屋にTVを設置する
馬場商店 様 (卸売・小売業)

配線途中に2箇所(引戸とドア)にフレキシブルフラットケーブルを使用していますが全放送局の映像、音声とも正常に作動しています。コスパ最強です。

対象商品:
11137743
2018-10-04
用途:
TV屋内配線
運輸・通信業

室内からケーブルが見える場所への配線の為、白系が欲しかったのですがホームセンターでは黒色しか無く、モノタロウで探した所この製品を見つけました。しかも日本製で極安。送料を加えてもかなりお買い得でした。早速取付けしTVの映りも快適です。

対象商品:
11137743
2018-01-19
用途:
古くなったケーブルの更新
農・林・水産業

比較的安価で、十分使えるものです。10mのものでしたが、計り売り又はいろんな長さのバリエーションが有れば嬉しい。

対象商品:
11137743
2015-11-18
用途:
TV、HDRの配線に

TVとHDRの配線に利用します。F型接栓の装着もやりやすく、低価格であっても性能も十分だと思います。

対象商品:
11137743
2015-01-28
用途:
地デジアンテナ用

数字上のスペックは、他の商品と同様のようですが、コストパフォーマンスに優れていて満足です。

対象商品:
11137743
2013-11-24
用途:
75Ωなので普通にテレビ受信アンテナケ−ブルとして使います。

20m巻きもあればより使い易いと思います。でも安いし、測定したわけではありませんが、感覚的には減衰が多いとは思われず、実用的には充分と思います。

対象商品:
27435477
2019-04-30
用途:
アンテナ建替時のケーブル張替え

大手メーカに国産品がなくなり品質が落ちる中、国産でこの値段はありがたい。品質良し、20mが欲しいところです。

対象商品:
11137743
2014-05-20
用途:
BS放送用

コストパフォーマンスが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする