通信機器用ビニル電線 KV

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11137847 品番 KV0.3SQ緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

全長(m)200 導体公称断面積(mm2)0.3 導体外径(Φmm)0.7 絶縁体厚さ(mm)0.4 導体抵抗(Ω/km)(20℃)61.1以下 用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 導体構成(本/mm)12/0.18 標準質量(kg/km)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.5 材質(導体)軟銅線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
制御盤内のDC24V回路に使用
システム・クリエイト 様

従来他社の物を使用しておりましたが、価格的に安価でしたのでこれを選定しました。何も問題なく使用できました。以後は、本品のメーカにそろえていきたいと考えます。

対象商品:
11138111
2024-01-09
用途:
制御盤の配線
製造業

制御盤の配線に問題無く使用できます。配達も丁寧です。

対象商品:
11138066
2023-02-22
用途:
PLCの接続
教育・研究機関

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。太さも硬さも申し分ないです。

対象商品:
11137822
2022-08-25
用途:
LED電球への配線など
木工房 おとぎ 様

導線が銅なのでハンダがのりやすく、細すぎずストリッパーで皮むきが出来、撚りせんにしたとき基板の穴にもちょうど入るので、作業性が良い。
ただ銅なので熱し過ぎると被服のビニルが縮むので、私は接続部分の皮むきは少し短めにしてます。

対象商品:
11137813
2022-01-25
用途:
通信機器の配線
製造業

電線が高騰している中、安価で購入できたのっで助かっています。リピートで購入しています。

対象商品:
11138057
2021-04-01
用途:
機械メンテナンスにて使用
製造業

機械メンテナンスにて使用。
手触りと撓り感がたまらないです。
十分な耐久性で満足しております。
また購入させて頂きます。

対象商品:
11137813
2019-08-04
用途:
車のメンテナンス
野村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかめの配線で、取り回しもよく使いやすいです。細めではありますが、問題なく使用できます。

対象商品:
11137892
2019-04-05
用途:
小型LED電源基板
ワイド株式会社 様

仕上がり外形が細いので配線作業が楽です。被覆がもう少し柔らかいとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする