KIV0.75SQシロ 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD 11138181 KIV0.75SQシロ 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD 11138181

電気機器用ビニル絶縁電線KIV

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11138181 品番 KIV0.75SQシロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

全長(m)200 導体公称断面積(mm2)0.75 導体外径(Φmm)1.1 規格JIS C 3316、<PS>E 用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下 導体構成(本/mm)30/0.18 標準質量(kg/km)14 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.7
注意
※0.5SQは<PS>E対象外

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11138407
2024-02-26
用途:
配線
建設業・工事業

使用し易く、定期的に購入させて頂いております。
2年程前に購入した時から5千円も値上げしていたことに驚きました。

対象商品:
11138285
2020-09-18
用途:
膜プラント組み立て
株式会社成和 様

材料屋だと見積し納期確認しと時間がかかり大変ですが発注してすぐ届くので助かります。価格もリーズナブルで助かります。

対象商品:
11138346
2017-07-19
用途:
試験
製造業

納期も早かったし、品物も良いものが届いて言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
11138172
2016-08-26
用途:
配線
建設業・工事業

安価で質もよいので、安心して使っています。

対象商品:
11138285
2016-01-01
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

とても扱いの良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11138224
2015-03-01
用途:
監視装置組み立て
河内電気 様

配線が容易である。

対象商品:
11138233
2013-05-24
用途:
機械修理
株式会社シンテック 様

まあ普通に使えるし、大変良い商品ですね!無くなり次第継続購入します。

対象商品:
11138294
2011-07-28
用途:
制御盤の配線

電線は、普通ですね  値段が高すぎる。
テイコク電線の販売再開お願いします。(今は他の通販で買っています値段は7割程度)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする