曜日別特売
L-4E6AT 100M灰 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気 11138547

電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)
導体断面積(mm2)0.31(23/AWG)
外径(Φmm)6.2
内容量1巻(100m)注文コード11138547品番L-4E6AT 100M灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。
アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。
音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。

種類産業機械用ケーブルピッチ(mm)25(より)全長(m)100芯数(C)4外径(Φmm)6.2質量(kg/m)5.0/100材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン導体断面積(mm2)0.31(23/AWG)色(絶縁体)青・青・白・白線間容量(pF/m)210(心・シールド)/150(心-心)導体構成(本/mm)12/0.18A導体抵抗6.4Ω(100m)耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする