カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の FA用ケーブル
カナレ電気の 固定用ケーブル
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体断面積(mm
2
)
0.15(26/AWG)
注文コード
11138565
品番
L-4E5 100M灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
ピッチ(mm)
18(より)
全長(m)
100
芯数(C)
4
外径(Φmm)
4.8
質量(kg/m)
3.5/100
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
導体断面積(mm
2
)
0.15(26/AWG)
色(絶縁体)
青・青・白・白
線間容量(pF/m)
200(心・シールド)/162(心-心)
導体構成(本/mm)
30/0.08A
編組
シールド/96%以上
導体抵抗
心線/13Ω(100m)、シールド/2.4Ω(100m)
耐電圧(V/min)
AC500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表