1000V蛍光放電灯電線

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11138601 品番 FLコード0.75SQ白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(m)100 導体公称断面積(mm2)0.75 導体外径(Φmm)1.1 用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。 種類電力ケーブル 規格<PS>E 芯数(C)1 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC 絶縁体厚さ(mm)1.65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下 導体構成(本/mm)30/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上 仕上外径(Φmm)4.4 材質(導体)電気用軟銅線 耐電圧(V/min)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11138601
2019-09-08
用途:
ネオン管用配線
signworks 様 (建設業・工事業)

1000m巻で使い勝手も良く問題なく配線出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする