商品画像

JPMB4402PU2LS 両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ) 11138605 JPMB4402PU2LS 両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ) 11138605 JPMB4402PU2LS 両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ) 11138605

両側D-ALL(防滴:前入後出)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11138605 品番 JPMB4402PU2LS
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。
大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。
都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。
盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。
防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。

適合2戸用 材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.5 ステンレスヘアーライン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×360×333.3 仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア 適合サイズ【最大投函可能サイズ】340×260×35 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し
注意
※雨水が侵入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、 強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※軒先等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。 受注生産品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする